COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-PR 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DNMG 15 04 08-PR 4415
Rubix:A0459336
Fabrikant:7859259
EAN:7323225038003
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-PR 4415

Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-PR 4415


T-Max® P, wisselplaat voor het draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakering4415
Type plaatjet-max p
Dikte4,76 mm
Insertmaat15 mm
Bekledingcvd ticn+al2o3+tin
252,90 excl. BTW
/ 10 stuks
306,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen