Referenties
Sandvik Coromant:DNMM 15 06 08-MR 2220
Rubix:A0416974
Fabrikant:7231398
EAN:7323221713980

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMM 15 06 08-MR 2220
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 2220 |
| Type plaatje | negatieve ruitvormige draaiplaat 55° (rhombic 55) |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 328,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen