Referenties
Sandvik Coromant:DNGA150408S01520HWH 7105
Rubix:A0460366
Fabrikant:7190818
EAN:7323221525484

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNGA150408S01520HWH 7105
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schakering | 7105 |
| Type plaatje | diamant (55°) |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | pvd tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 850,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1.029,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
