Referenties
Sandvik Coromant:DCMT 11 T3 08-MF 2220
Rubix:20100175
Fabrikant:7231368
EAN:7323221713683

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT DCMT 11 T3 08-MF 2220
CoroTurn® 107, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 2220 |
| Type plaatje | ruit (diamant) 55° |
| Dikte | 3,97 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
| Bekleding | cvd ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen