Referenties
Sandvik Coromant:DNMX 11 04 04-WF 4425
Rubix:A0459255
Fabrikant:7860887
EAN:7323225048552

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMX 11 04 04-WF 4425
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
| Type plaatje | dnmx (t-max p, rhombische diamant 55°) |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
| Bekleding | cvd ticn + al2o3 + tin (coating “wf”/wiperrand) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 294,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen