Referenties
Sandvik Coromant:DNMM 15 06 12-PR 4335
Rubix:A0168439
Fabrikant:7081009
EAN:7323221188207

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMM 15 06 12-PR 4335
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4335 |
| Type plaatje | draaiplaatje d (rhomboïdaal 55°) |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 323,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen