Referenties
Sandvik Coromant:RCMX 12 07 00-SM S205
Rubix:A0459560
Fabrikant:8075492
EAN:7323226040036

Productdetails : COROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT RCMX 12 07 00-SM S205
T-Max®, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | s205 |
| Type plaatje | wisselplaat t-max® p (vorm r, rond) |
| Dikte | 7,9375 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | cvd ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 226,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
