Referenties
Sandvik Coromant:RCGT 12 04 MP-L3 H13A
Rubix:A0452757
Fabrikant:8267951
EAN:7323226842494

Productdetails : COROMANT COROTURN107 DRAAIWISSELPLAAT RCGT 12 04 MP-L3 H13A
CoroTurn® 107, wisselplaat met railinterface voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | h13a |
| Type plaatje | ronde (vorm r – coroturn 107 / rcgt 12 04) |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 235,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
