Referenties
Sandvik Coromant:RCMT 16 06 MP-L3 4425
Rubix:A0452986
Fabrikant:7968965
EAN:7323225559744

Productdetails : COROMANT COROTURN107 DRAAIWISSELPLAAT RCMT 16 06 MP-L3 4425
CoroTurn® 107, wisselplaat met railinterface voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
| Type plaatje | rcmt (coroturn® 107, ronde wisselplaat met railinterface) |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 16 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 363,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 439,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
