Referenties
Sandvik Coromant:RCMT 10 T3 MP-H7 2220
Rubix:A0453007
Fabrikant:7960638
EAN:7323225519595

Productdetails : COROMANT COROTURN107 DRAAIWISSELPLAAT RCMT 10 T3 MP-H7 2220
CoroTurn® 107, wisselplaat met railinterface voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 2220 |
| Type plaatje | coroturn® 107 (draaiplaat met railinterface, ronde vorm rcmt) |
| Dikte | 3,97 mm |
| Insertmaat | 10 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 196,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
