Referenties
Sandvik Coromant:RCMT 08 03 M0 2220
Rubix:A0453756
Fabrikant:7449539
EAN:7323223212436

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT RCMT 08 03 M0 2220
CoroTurn® 107, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 2220 |
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien coroturn® 107 |
| Dikte | 3,175 mm |
| Insertmaat | 8 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 158,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
