Referenties
Sandvik Coromant:RCMT 16 06 MP-L3 2220
Rubix:A0452987
Fabrikant:7968964
EAN:7323225559737

Productdetails : COROMANT COROTURN107 DRAAIWISSELPLAAT RCMT 16 06 MP-L3 2220
CoroTurn® 107, wisselplaat met railinterface voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 2220 |
| Type plaatje | rond (type r) |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 16 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 432,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
