COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 12 04 08-PR 4335

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SCMT 12 04 08-PR 4335
Rubix:A0453728
Fabrikant:7080732
EAN:7323221185497
COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 12 04 08-PR 4335

Technische samenvatting

Type plaatjecoroturn® 107 draaiblad (iso wisselplaat)
Schakeringpr
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT SCMT 12 04 08-PR 4335


CoroTurn® 107, draaiblad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjecoroturn® 107 draaiblad (iso wisselplaat)
Schakeringpr
Lengte zijkant11,9 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,8 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 209,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 253,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen