COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 19 06 16-PR 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMM 19 06 16-PR 4425
Rubix:A0459136
Fabrikant:7860766
EAN:7323225047340
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 19 06 16-PR 4425

Technische samenvatting

Type plaatjecoromant iso draaiwisselplaat snmm 19 06 16-pr 4425
Schakering4425
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 19 06 16-PR 4425


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjecoromant iso draaiwisselplaat snmm 19 06 16-pr 4425
Schakering4425
Lengte zijkant17,5 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,6 mm
Insertmaat19,05 mm
442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
535,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen