Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-MF 2220
Rubix:A0460224
Fabrikant:7231413
EAN:7323221714130

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-MF 2220
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg 12 04 08-mf |
| Schakering | 2220 |
| Lengte zijkant | 11,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen