Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-PR 4415
Rubix:A0459197
Fabrikant:7859266
EAN:7323225038072


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmg 12 04 08) |
|---|---|
| Schakering | pr 4415 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-PR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmg 12 04 08) |
| Schakering | pr 4415 |
| Lengte zijkant | 11,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 241,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen