Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 25 09 24-MR 4335
Rubix:A0460141
Fabrikant:7081109
EAN:7323221188979


Technische samenvatting
| Type plaatje | sandvik coromant wisselplaat (snmm) voor draaien |
|---|---|
| Schakering | mr |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 25 09 24-MR 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | sandvik coromant wisselplaat (snmm) voor draaien |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 23 mm |
| Dikte | 9,525 mm |
| Radius | 2,3813 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 535,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen