Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-PF 4425
Rubix:A0422092
Fabrikant:7860807
EAN:7323225047753


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmg 12 04 08-pf) |
|---|---|
| Schakering | pf (finishing/afwerking) |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT SNMG 12 04 08-PF 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmg 12 04 08-pf) |
| Schakering | pf (finishing/afwerking) |
| Lengte zijkant | 11,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen