COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 12-MM 2220

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:TNMG 16 04 12-MM 2220
Rubix:A0166449
Fabrikant:7231467
EAN:7323221714673
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 12-MM 2220

Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT TNMG 16 04 12-MM 2220


T-Max® P, wisselplaat voor het draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakering2220
Type plaatjewisselplaat t-max p (tnmg), driehoekige negatieve inzetplaat
Dikte4,76 mm
Insertmaat9,52 mm
Bekledingcvd ticn + al2o3 + tin
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen