COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMM 16 04 08-QR 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:TNMM 16 04 08-QR 4425
Rubix:A0459062
Fabrikant:7861256
EAN:7323225052139
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMM 16 04 08-QR 4425

Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMM 16 04 08-QR 4425


T-Max® P, wisselplaat voor het draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakering4425
Type plaatjedriehoekige wisselplaat (vorm t, code sc t)
Dikte4,7625 mm
Insertmaat9,525 mm
Bekledingticn + al2o3 + tin (cvd)
175,80 excl. BTW
/ 10 stuks
212,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen