Referenties
Sandvik Coromant:TNMG 22 04 16-PR 4425
Rubix:A0459067
Fabrikant:7861235
EAN:7323225051927

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 22 04 16-PR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
| Type plaatje | tnmg (t-max® p, wisselplaat voor het draaien met driehoekige snijkant) |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | cvd ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 291,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen