COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 08-MM 2220

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:WNMG 06 04 08-MM 2220
Rubix:20113644
Fabrikant:7231496
EAN:7323221714963
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 08-MM 2220

Technische samenvatting

Type plaatjet-max® p wisselplaat (wnmg 06 04 08-mm)
Schakeringmm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 08-MM 2220


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjet-max® p wisselplaat (wnmg 06 04 08-mm)
Schakeringmm
Lengte zijkant5,7 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,8 mm
Insertmaat9,52 mm
€ 17,34 excl. BTW
/ stuk
€ 20,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen