Referenties
Sandvik Coromant:VCMT 11 03 04-MM 2220
Rubix:A0454203
Fabrikant:7231492
EAN:7323221714925

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VCMT 11 03 04-MM 2220
CoroTurn® 107, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 2220 |
| Type plaatje | ruitvormige wisselplaat 35° (rhombic 35) |
| Dikte | 3,175 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
| Bekleding | cvd ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 280,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
