Referenties
Sandvik Coromant:VBGT 16 04 08-UM S205
Rubix:A0452859
Fabrikant:8003577
EAN:7323225712538

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VBGT 16 04 08-UM S205
CoroTurn® 107, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | s205 |
| Type plaatje | rombische wisselplaat voor draaien coroturn® 107 (vbgt) |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 459,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
