Referenties
Sandvik Coromant:VBMT 16 04 08-MF S05F
Rubix:A0453613
Fabrikant:7216129
EAN:7323221650704

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VBMT 16 04 08-MF S05F
CoroTurn® 107, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | s05f |
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien met ruitvorm (35°) – spaanafbreker mf (coroturn® 107) |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Bekleding | cvd ticrn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 296,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
