Referenties
Sandvik Coromant:VBMT 11 03 12-PF 4415
Rubix:A0452852
Fabrikant:7860515
EAN:7323225045308

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VBMT 11 03 12-PF 4415
CoroTurn® 107, draaiplaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | coroturn® 107 (draaiplaat, geometrie vbmt 11 03 12) |
| Dikte | 3,175 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
| Bekleding | cvd ticn + al2o3 + tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
