Referenties
Sandvik Coromant:VNMG 16 04 08-MF 2220
Rubix:A0460062
Fabrikant:7231512
EAN:7323221715120

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT VNMG 16 04 08-MF 2220
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 2220 |
| Type plaatje | ruit (diamant) 35° |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen