Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 09 03 08-QM 4405
Rubix:A0515067
Fabrikant:8322708
EAN:7323227075136


Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat cnmg (rhombic 80°) voor draaien t-max® p |
|---|---|
| Schakering | cvd ticn+al2o3+tin |
Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMG 09 03 08-QM 4405
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat cnmg (rhombic 80°) voor draaien t-max® p |
| Schakering | cvd ticn+al2o3+tin |
| Lengte zijkant | 8,872 mm |
| Dikte | 3,175 mm |
| Radius | 0,794 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 158,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen