Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 15 06 08-PM 4405
Rubix:A0515013
Fabrikant:8322618
EAN:7323227074238

Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF DNMG 15 06 08-PM 4405
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4405 |
| Type plaatje | ruitvormige wisselplaat 55° |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 14,7038 mm |
| Bekleding | ticn + al2o3 + tin (cvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 333,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen