Referenties
Sandvik Coromant:CCGW09T308S01520FWH 7125
Rubix:A0447434
Fabrikant:7586827
EAN:7323223812223

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT CCGW09T308S01520FWH 7125
Draaibladjes voor CoroTurn® 107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schakering | fwh |
| Type plaatje | ccgw |
| Dikte | 3,97 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
| Bekleding | pvd alticrn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 498,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
