Referenties
Sandvik Coromant:CCGW09T304S01520FWH 7115
Rubix:A0447439
Fabrikant:7106073
EAN:7323221305130

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT CCGW09T304S01520FWH 7115
CoroTurn® 107, draaiblad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | coroturn® 107 wisselplaat |
| Schakering | 7115 |
| Lengte zijkant | 2,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 498,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen