Referenties
Sandvik Coromant:C2I-F2N-0265-0002-GF1225
Rubix:A0514822
Fabrikant:8194268
EAN:7323226540802


Technische samenvatting
| Type plaatje | corocut® 2 groefsteek wisselplaat (wpl) |
|---|---|
| Groefbreedte | 2,65 mm |
| Schakering | 1225 |
Productdetails : COROMANT COROCUT 2 WPL GROEFSTEKEN C2I-F2N-0265-0002-GF1225
CoroCut® 2, wisselplaat voor groefbewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | corocut® 2 groefsteek wisselplaat (wpl) |
| Groefbreedte | 2,65 mm |
| Schakering | 1225 |
| Radius | 0,2 mm |
| Zaagdiepte | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 281,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen