Referenties
Iscar:ICM 125 IC908
Rubix:20771116
Fabrikant:5506695

Technische samenvatting
| Boordiameter | 12,5 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 125 IC908 5506695
Iscar ICM 125 boorpunt (IC908) met DC 12,5 mm en punt 140°. Carbide boorkop met TiAlN-coating voor boren in o.a. ISO M en ISO S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,9 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x55x25 mm |
| Gewicht verpakking | 10 g |
| Boordiameter | 12,5 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,00 excl. BTW
/ stuk
€ 135,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen