Referenties
Iscar:ICM 148 IC908
Rubix:20770356
Fabrikant:5508437

Technische samenvatting
| Boordiameter | 14,8 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 148 IC908 5508437
ISCAR ICM 148 wissel-boorkop met snijdiameter Ø14,8 mm en 140° punt. Carbide wisselkop met IC908-klasse en TiAlN-coating voor boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,8 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | drilling heads |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 271,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen