Referenties
Iscar:ICM 208 IC908
Rubix:20755430
Fabrikant:5509099

Technische samenvatting
| Boordiameter | 20,8 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 208 IC908 5509099
Iscar chamdrill boorpunt ICM 208 met IC908 snijgraad en 140° punthoek. Geschikt voor DCN-booropstellingen met DC 20.8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20,8 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | pvd-coating |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,00 excl. BTW
/ stuk
€ 188,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen