Referenties
Iscar:ICM 082 IC908
Rubix:20771080
Fabrikant:5508320

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 082 IC908 5508320
ISCAR SUMOCHAM boorkop ICM 082 voor DCN-boren: Ø 8,2 mm en 140° punthoek. Wisselbaar ontwerp met snijgrade IC908 (ref. 5508320).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,2 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,00 excl. BTW
/ stuk
€ 122,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen