Referenties
Iscar:ICM 099 IC908
Rubix:20755348
Fabrikant:5508357

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 099 IC908 5508357
Iscar ICM 099 IC908 CHAMDRILL wisselboorpunt met snijdiameter 9,9 mm en 140° punthoek. Voor boren in ISO M/S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,9 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn pvd |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,00 excl. BTW
/ stuk
€ 129,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen