Referenties
Iscar:ICM 106 IC908
Rubix:20755354
Fabrikant:5509075

Technische samenvatting
| Boordiameter | 10,6 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 106 IC908 5509075
Iscar chamdrill boorpunt icm 106 ic908 5509075
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,00 excl. BTW
/ stuk
€ 129,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen