Referenties
Iscar:ICM 122 IC908
Rubix:20755382
Fabrikant:5508388

Technische samenvatting
| Boordiameter | 12,2 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 122 IC908 5508388
Wisselbare Iscar ICM 122 boorkop voor DCN-boren met carbidemantel en graad IC908. 140° punthoek met PVD TiAlN-coating voor ISO M/S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,2 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,00 excl. BTW
/ stuk
€ 135,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen