Referenties
Iscar:ICM 142 IC908
Rubix:20770344
Fabrikant:5508432

Technische samenvatting
| Boordiameter | 14,2 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL WISSELPLAAT ICM 142 IC908 5508432
Iscar ICM 142 IC908 is een verwisselbare carbide boor-kop voor DCN-boren. 140° punthoek en TiAlN/PVD-coating voor boren in ISO M/S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,2 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 271,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen