Referenties
Iscar:ICM 060 IC908
Rubix:20755298
Fabrikant:5566709

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 060 IC908 5566709
ISCAR SUMOCHAM ICM 060 boorkop met 140° punthoek voor boren in RVS en hittebestendige legeringen. Grade IC908.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,00 excl. BTW
/ stuk
€ 122,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen