Referenties
Iscar:ICM 095 IC908
Rubix:20755340
Fabrikant:5508353

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 095 IC908 5508353
Wisselbare CHAMDRILLJET boorkop van ISCAR voor DCN-modulaire boren. Ontworpen voor betrouwbare prestaties, efficiënte spaanafvoer en stabiele boorresultaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,00 excl. BTW
/ stuk
€ 122,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen