Referenties
Iscar:ICM 131 IC908
Rubix:20755392
Fabrikant:5508405

Technische samenvatting
| Boordiameter | 13,1 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 131 IC908 5508405
Iscar SUMOCHAM CHAMDRILL boorpunt ICM 131 met IC908 (PVD) coating. Ø13,1 mm diameter en 140° punthoek voor efficiënte gatenboring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,1 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,00 excl. BTW
/ stuk
€ 135,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen