Referenties
Iscar:ICM 241 IC908
Rubix:20755494
Fabrikant:5509176

Technische samenvatting
| Boordiameter | 24,1 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 241 IC908 5509176
Iscar ICM 241 IC908 boorkop (SUMOCHAM CHAMDRILL lijn) voor DCN-boorhouders. PVD-gecoate IC908 inzet met Ø24,1 mm en 140° snijpunt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 24,1 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | pvd-coating ic908 / ic907 |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,00 excl. BTW
/ stuk
€ 221,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen