Referenties
Iscar:ICM 263 IC908
Rubix:20755508
Fabrikant:5568376

Technische samenvatting
| Boordiameter | 26,3 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 263 IC908 5568376
Iscar ICM 263 IC908 is een uitwisselbare boorkop voor DCN-boren. Snijdiameter 26,3 mm en 140° punt voor bewerking van ISO M/S-materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 26,3 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,00 excl. BTW
/ stuk
€ 233,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen