Referenties
Iscar:ICM 278 IC908
Rubix:20755538
Fabrikant:5568385

Technische samenvatting
| Boordiameter | 27,8 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 278 IC908 5568385
ISCAR ICM 278 IC908 boorkop voor DCN-systemen. Snijdiameter 27,8 mm en 140° punthoek, met carbide snijkant/insert voor ISO M- en S-werkstoffen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 27,8 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,00 excl. BTW
/ stuk
€ 233,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen