Referenties
Iscar:ICM 288 IC908
Rubix:20755558
Fabrikant:5568391

Technische samenvatting
| Boordiameter | 28,8 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 288 IC908 5568391
Iscar CHAMDRILL ICM 288 boorpuntwisselkopje met carbide grade IC908, TiAlN PVD coating en 140° punt. Ontworpen voor productief boren in RVS en hoogtemperatuurlegeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 28,8 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn (pvd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,00 excl. BTW
/ stuk
€ 250,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen