Referenties
Iscar:ICM 289 IC908
Rubix:20755560
Fabrikant:5506729

Technische samenvatting
| Boordiameter | 28,9 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 289 IC908 5506729
ISCAR ICM 289 IC908 chamdrill boorpunt voor DCN-boorlichamen. Boordiameter 28,9 mm en punt 140° met T-land snijkant voor ISO M & ISO S toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 28,9 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,00 excl. BTW
/ stuk
€ 250,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen