Referenties
Iscar:ICM 292 IC908
Rubix:20755566
Fabrikant:5568393

Technische samenvatting
| Boordiameter | 29,2 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 292 IC908 5568393
Iscar ICM 292 IC908 chamdrill boorkop (SUMOCHAM) met DC 29,2 mm en 140° punt. Voor boren in ISO M/S materialen (o.a. roestvast staal en hittebestendige legeringen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 29,2 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,00 excl. BTW
/ stuk
€ 250,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen