Referenties
Iscar:ICM 310 IC908
Rubix:20755600
Fabrikant:5506736

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 310 IC908 5506736
ISCAR SUMOCHAM ICM 310 boorkop voor DCN boren. Diameter 31 mm, punt 140°. Geschikt voor ISO M (austenitisch RVS) en ISO S hoogtemperatuur legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 31 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | pvd-coating |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,00 excl. BTW
/ stuk
€ 267,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen